VESTIL PT-1/2RPM Elektrikli Döner Tabla, 1 veya 2 RPM
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Döner Tabla |
Ayarlanabilir Yükseklik | Yok hayır |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 3 ft. |
Malzeme | Çelik |
Maks. RPM | 2 RPM |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. devir | 1 RPM |
Çalışma Şekli | Push Button |
Faz | 1 |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
RPM Aralığı | 1 ila 2 RPM |
Pikap Çapı | 18 " |
Gerilim | 115V |
İle çalışır | PT-250, PT-750 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00