VESTIL PT-PAF-2872-BKCD Piknik Masası, Dikdörtgen, 72 İnç Boyut, Sedir Üst/Koltuklar
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Piknik Masası |
Kapasite | 2000 lbs. |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Sedir |
çerçeve Malzeme | Plastik |
Yükseklik | 30 " |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | HDPE |
Pasmaya Dayanıklı | Evet |
Masa Şekli | Dikdörtgen |
Masa Üstü Uzunluğu | 72 " |
Masa Üstü Malzemesi | Plastik |
Masa Üstü Genişliği | 28 " |
UV Koruması | Evet |
Tekerlekler | Yok hayır |
genişlik | 60 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Masa Şekli | Masa Üstü Uzunluğu | Masa Üstü Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-PAF-2872-BKGY | 60 " | Gri | 72 " | 30 " | - | - | 72 " | 28 " | €2,246.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-PAF-2896-BKCD | 60 " | Sedir | 96 " | 30 " | - | - | 96 " | 28 " | €2,983.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-PAF-2896-BKCD-ADA | 60 " | Sedir | 96 " | 33.5 " | - | - | 96 " | 28 " | €3,108.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-PAF-2896-BKGY | 60 " | Gri | 96 " | 30 " | - | - | 96 " | 28 " | €2,983.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-PAF-2896-BKGY-ADA | 60 " | Gri | 96 " | 33.5 " | - | - | 96 " | 28 " | €3,108.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-PHX-3944-BKCD | 69.5 " | Sedir | 69.5 " | 30.25 " | - | - | 44 " | 39 " | €1,874.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-PHX-3944-BKCD-ADA | 69.5 " | Sedir | 69.5 " | 30.25 " | - | - | 44 " | 39 " | €1,954.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00