VESTIL PTM-GPT Gazla Çalışan Römork Taşıyıcı, 12000 Lb. kapasite, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Treyler Taşıyıcı |
Top Servis Aralığı | 13 "24 için" |
top Boyutu | 1 7/8", 2", 2 5/16" |
Renk | Mavi sarı |
Ön Tekerlek Çapı | 18 " |
Ön Tekerlek Malzemesi | Köpük Dolgulu |
Ön Tekerlek Genişliği | 8 1 / 2 " |
Yakıt tipi | Benzin |
Yükseklik | 43.5 " |
HP | 5.5 hp |
uzunluk | 84.43 ft. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 1000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Ön Tekerlek Sayısı | 2 |
Arka Tekerlek Sayısı | 1 |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ptm-gpt.pdf |
Çekme Kapasitesi | 12000 lbs. |
Arka Tekerlek Çapı | 12 In. |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Arka Tekerlek Tipi | Döner |
Arka Tekerlek Genişliği | 2 1 / 2 " |
Çekme Topu Dahil | Evet |
Düzgün Çekme Kapasitesi | 12000 lbs. |
Düzgün Dil Kaldırma Kapasitesi | 1000 lbs. |
Tekerlek tipi | Köpük Dolgulu |
genişlik | 50.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 367.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 127 |
Gemi uzunluğu (cm) | 224.16 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bu römork taşıyıcı yalnızca düz yüzeyler için uygundur. Ancak, yük taşımacılığı için engebeli ve pürüzsüz arazileri destekler.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00