VESTIL PUMP-EO-12 Elektrikli Yağ Pompası, 4.5 Gpm'ye kadar, 12 V DC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ pompası |
Amper | 39A |
Bung Deliği Çapı. | 2" |
Tıpa Boyutu | 2" |
Renk | Siyah, Gümüş |
Akış Aralığı | 3.5 gpm'ye kadar |
Yükseklik | 10 " |
Kapsar | Rölyef Vana Basınç |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Tipi | NPT |
uzunluk | 15 " |
Malzeme | Alüminyum |
Kullanılan Malzemeler | Dökme yağlar, Hidrolik Yağ, Antifriz veya antifriz karışımları |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
Çıkış tipi | NPT |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pompa-eo-12.pdf |
Pompa Türü | Yakıt Transferi |
Dayanıklı | Hava şartlarından |
Gerilim | 12V DC |
genişlik | 23 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Akış Aralığı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
POMPA-EO-115 | 9A | 4.4 gpm'ye kadar | 115V AC | €1,120.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
POMPA-EO-115-HF | 9A | 8 gpm'ye kadar | 115V AC | €1,288.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00