VESTIL PWP-4840 Geri Dönüştürülmüş Nestable Pres Ağacı Paleti, 40.25 İnç Boyut, Kahverengi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvalanabilir Palet |
Pil Dahil | Yok hayır |
Renk | Kahverengi |
Dinamik Yük Kapasitesi | 2000 lbs. |
Çatal Açma Yüksekliği | 3 5 / 8 " |
Çatal Açma Uzunluğu | 11 7 / 8 " |
Çatal Açma Genişliği | 10 13 / 16 " |
Yükseklik | 5.68 " |
uzunluk | 40 1 / 4 " |
Yükleme kapasitesi | 7500 lbs. |
Malzeme | pres odunu |
Ölçü Birimleri | HER |
Toplam yükseklik | 5.68 " |
Uzunluk | 40 1 / 4 " |
Palet Girişi | 4 Yönlü Giriş |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pwp-4840.pdf |
Reçine Türü | Üre Tabanı |
Raf Dinamik Yük Kapasitesi | 2000 lbs. |
istiflenebilir | Yok hayır |
genişlik | 48 1 / 4 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 102.24 |
Gemi genişliği (cm) | 122.56 |
HS kodu | 4415208000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00