VESTIL RAMP-2 Dockleveler Yaklaşım Rampası, 96 İnç x 12 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaklaşım Plakası |
Kapasite | 30000 lbs. |
Renk | Kahverengi |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 12 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Kullanılabilir Genişlik | 94 " |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 243.84 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
RAMPA-4 | 4" | 24 " | €1,258.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00