Vestil Rampa-sf | Alüminyum Katlanır Rampa, Tek Katlı, 72 X 28-5/8 X 2-9/16 İnç Boyut, 500 Lbs. Kapasite, Gümüş | Raptor Supplies Türkiye

Vestil RAMP-SF Alüminyum Katlanır Rampa, Tek Katlı, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 İnç Boyut, 500 Lbs. Kapasite, Gümüş

Madde: AG7XVT Modeli: RAMP-SF
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€624.22 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katlanır Rampa
Kapasite500 lbs.
Daraltılmış Yükseklik3.5 "
Daraltılmış Uzunluk72 "
Daraltılmış Genişlik14.187 "
RenkGümüş
Zapt etmek1 1 / 4 "
derinlik72 "
Katlanmış Yükseklik3 1 / 2 "
Katlanmış Genişlik14 3 / 16 "
Yükseklik2.56 "
uzunluk72 "
Dudak2-1 / 2 inç
Dudak Boyutu2 1 / 2 "
MalzemeAlüminyum
Ölçü BirimleriHER
Genel Katlanmış Uzunluk72 "
Paket boyutu1
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-rampa-sf.pdf
Açılmış Yükseklik2 9 / 16 "
Katlanmamış Uzunluk72 "
Katlanmamış Genişlik28 5 / 8 "
genişlik28.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 16.65
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)182.88
Gemi genişliği (cm)73.66
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

Vestil RAMP-SF Alüminyum Katlanır Rampa, Tek Katlı, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 İnç Boyut, 500 Lbs. Kapasite, Gümüş
€624.22 / Adet