VESTIL RBG-104 Kaynaklı Tel Panel, 120 x 48 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Raf Koruması |
Renk | Gri |
derinlik | 120 " |
Çit Kullanımı | Çelik |
Eskrim Kategorisi | Paneller ve Kapılar |
Eskrim Malzemesi | Çelik |
Eskrim Stili | ağ |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 48 " |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Örgü kare boyutu | 2 "2 x" |
Panel Yüksekliği | 48 " |
Panel Kalınlığı | 1 / 7 " |
Panel Genişliği | 10 ft. |
genişlik | 1 1 / 4 " |
Tel Ölçer | 10 saat |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 3.18 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00