Vestil Rc-wc | Tekerlek Takozu, Manyetik Raylı Vagon, 11 X 2-1/4 X 3-5/8 İnç Boyutu, Poliüretan, Turuncu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL RC-WC Tekerlek Takozu, Manyetik Vagon, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 İnç, Poliüretan, Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XWX Modeli: RC-WC

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€75.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raylı Araba Tekerlek Takozu
RenkPortakal
Sap DahilYok hayır
KollarıYok hayır
Yükseklik3.625 "
Delik Çapı1 / 2 "
uzunluk11 "
Mıknatıs Çapı3 / 8 "
MalzemePoliüretan
Inşaat malzemesiPlastik
Mıknatıs Sayısı8
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik11 "
Toplam yükseklik3.63 "
toplam Genişlik2.25 "
Toplama Deliği Çapı1 / 2 "
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-rc-wc.pdf
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği3.63 "
Tekerlek Takozu Uzunluğu11 "
Tekerlek Takozu KullanımıDemiryolu
Tekerlek Takozu Ağırlığı3 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği2.25 "
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)9.21
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeÜcret
VESTIL RC-WC-HOOK Tekerlek Takozu Kancası, Vagon, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 İnç Boyut, Gümüş | AG7XWY RC-WC-KANCA---GümüşÇelik€61.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL RC-WC Tekerlek Takozu, Manyetik Vagon, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 İnç, Poliüretan, Turuncu
€75.81 / Adet