Vestil RDB-075 | Yuvarlak Kauçuk Kubbe Tampon, 0.75 İnç X 0.75 İnç Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL RDB-075 Yuvarlak Kauçuk Kubbeli Tampon, 0.75 İnç x 0.75 İnç Boyut | AG7XWZ

VESTIL RDB-075 Yuvarlak Kauçuk Kubbe Tampon, 0.75 İnç x 0.75 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XWZ Modeli: RDB-075
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
€109.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rıhtım Tamponu
RenkSiyah
Kubbe Çapı.3 / 4 "
Yükseklik0.38 "
uzunluk0.75 "
MalzemeKauçuk
Ölçü BirimleriPAKET
Genel Derinlik0.75 "
Paket boyutu50
Ped Uzunluğu0.75 "
Tampon MalzemesiKauçuk
Ped Genişliği0.75 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-rdb-075.pdf
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)0.95
Gemi uzunluğu (cm)1.91
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu3909501000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKubbe Çapı.YükseklikuzunlukPaket boyutuPed UzunluğuPed GenişliğigenişlikÜcret
VESTIL RDB-125 Kauçuk Kubbeli Tampon, Siyah, 1.25 İn x 1.25 İnç | AG7XXA RDB-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "€153.59
VESTIL RDB-200 Yuvarlak Kauçuk Kubbeli Tampon, 2 İnç x 2 İnç Boyutu | AG7XXB RDB-2002"1"2"152"2"2"€179.49
VESTIL RDB-250 Yuvarlak Kauçuk Kubbeli Tampon, Poliüretan, 2 İnç x 2.5 İnç Boyut | AG7XXC RDB-2502 1 / 2 "1.25 "2.5 "102.5 "2.5 "2.5 "€186.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL RDB-075 Yuvarlak Kauçuk Kubbe Tampon, 0.75 İnç x 0.75 İnç Boyut
€109.37 / Adet