VESTIL RERC-A-4310 Makara Rafı Eklenti Kiti, Yükseklik 120, Genişlik 55
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Biriktirme ve Makara Rafı |
açı | 77 Derece |
Aks Çapı | 2 1 / 4 " |
Braket Ayarlanabilirliği | 2" |
Braket Rengi | Portakal |
Merkezde Braket | 2" |
Braket tipi | Ayarlanabilir |
Kapasite | 6000 lb |
Renk | Beyaz, Turuncu, Mavi |
Bileşenler | Ekleme Bölümü |
Çerçeve rengi | Beyaz |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 122.94 " |
Eğim Açısı | 77 Derece |
uzunluk | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 6000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Dingil Çapı | 2 1 / 2 " |
Maks. Seviye Kapasitesi | 1500 lbs. |
Aks Braketi Sayısı | 4 |
Seviye Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 36 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-rerc-a-4310.pdf |
Seviye Başına Tek Tip Kapasite | 1500 lbs. |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Seviye Sayısı | Bileşenler | Yükseklik | Genel Derinlik | Seviye Başına Tek Tip Kapasite | genişlik | Eğim Açısı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERC-3310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 39.62 " | 77 Derece | 36 " | €1,668.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-338 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 39.75 " | 71 Derece | 36 " | €1,270.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-4310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 51.25 " | 77 Derece | 36 " | €1,620.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-438 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 51.25 " | 71 Derece | 36 " | €1,400.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-3310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 36 " | 77 Derece | 36 " | €1,189.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-338 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 36 " | 71 Derece | 36 " | €925.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-438 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 48 " | 71 Derece | 36 " | €1,119.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00