VESTIL RR-68-25 Çekme Zincirli Mekanik Yükleme Düzeyi, 25000 Lb. Kapasite, 6 x 8 Feet Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mekanik Yükleme rampası |
Tampon Yüksekliği | 16.25 " |
Tampon Projeksiyonu | 4.5 " |
Tampon Kalınlığı | 4.5 " |
Tampon Genişliği | 10 " |
Renk | Kahverengi, Sarı |
Güverte L x W | 1 / 4 " |
Güverte Basıncı | 55000 psi |
Güverte boyutu | 1 / 4 " |
Yükseklik | 24 " |
Kapsar | Kurulum Donanım |
Kurulum Yöntemi | Çukur Kurulumu |
uzunluk | 86 " |
Dudak Uzunluğu | 16 " |
Dudak Projeksiyonu | 16 " |
Dudak Kalınlığı | 1 / 2 " |
Yükleme kapasitesi | 25000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Rıhtım Üstü Servis | 12 " |
Maks. İskelenin Altındaki Servis | 12 " |
Çalışma Modu | Çekme Zincirinin Çalıştırılması/Mekanik |
Uzunluk | 8.33 ft. |
Ped Yüksekliği | 16.25 " |
Ped Genişliği | 10 " |
Platform Uzunluğu | 100 " |
Platform Uzunluğu | 1/4", 100" |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Kalınlığı | 0.25 " |
Platform Genişliği | 72 " |
Platform Genişliği | 1/4", 72" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-rr-68-25.pdf |
Servis Aralığı Rıhtım Üstü | 12 " |
İskelenin Altındaki Servis Aralığı | 12 " |
Yapısal Çelik Desteği | 6" |
UPC | 691215032506 |
genişlik | 74 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Dudak Kalınlığı | Yükleme kapasitesi | Platform Uzunluğu | Platform Kalınlığı | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-610-20 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 72" | €12,356.38 | ||
RR-610-25 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 25000 lbs. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 72" | €12,575.51 | ||
RR-65-20 | 74 " | 24 " | 50 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 64" | 0.25 " | 1/4", 72" | €7,910.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
RR-66-20 | 74 " | 24 " | 62 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 76" | 0.25 " | 1/4", 72" | €8,706.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
RR-68-20 | 74 " | 24 " | 86 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 100" | 0.25 " | 1/4", 72" | €9,845.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
RR-710-20 | 86 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 84" | €13,175.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
RR-75-20 | 84 " | 23.5 " | 64 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 64" | 0.25 " | 1/4", 84" | €8,735.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00