VESTIL RSH-120-36-C Kauçuk Hız Kamburu, 35.25 İnç x 120 İnç Boyut, Beton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hız Tümseği |
Kapasite | 60000 lbs. |
Renk | Siyah Sarı |
Yükseklik | 2.437 " |
Kapsar | 5 Orta Bölme, Beton Donanım Seti |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Kauçuk |
Ölçü Birimleri | HER |
Çapa Sayısı | 31 |
Gecikme Cıvata Sayısı | 31 |
Pul Sayısı | 31 |
Toplam yükseklik | 2 7 / 16 " |
Uzunluk | 118.69 " |
toplam Genişlik | 35.25 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-rsh-120-36-c.pdf |
Hızı Azaltın | 5 ila 10 mil / saat |
Trafik Kontrol Türü | Hız Tümseği |
genişlik | 35.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 89.54 |
HS kodu | 4016996050 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Kapasite | Kapsar | toplam Genişlik | Çapa Sayısı | Gecikme Cıvata Sayısı | Sivri Uç Sayısı | Pul Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-24-A | 110.75 " | 40000 lbs. | 5 Orta Bölme, Asfalt Donanım Seti | 23.5 " | - | - | 24 | - | €629.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
RSH-108-24-C | 110.75 " | 40000 lbs. | 5 Orta Bölme, Beton Donanım Seti | 23.5 " | 24 | 24 | - | 24 | €538.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
RSH-120-36-A | 118.69 " | 60000 lbs. | 5 Orta Bölme, Asfalt Donanım Seti | 35.25 " | - | - | 31 | - | €989.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00