VESTIL SAC-1212 Tek Taraflı Raf,26600 Lb. Kapasite, 144 x 20 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Tekli Dik |
Kapasite | 13300 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Tek Taraflı Dik |
derinlik | 20 " |
Dizayn | Tek |
Yükseklik | 144 " |
uzunluk | 20 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sac-1212.pdf |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 12 " |
genişlik | 10 " |
İle çalışır | SSAL-12, SSAL-12-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-101025, HBS-10126 |
Gemi ağırlığı (kg) | 146.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 365.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC-1012 | 13250 lbs. | 20 " | 120 " | 12 " | €1,139.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
SAC-1024 | 8300 lbs. | 32 " | 120 " | 24 " | €1,176.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
SAC-1036 | 6125 lbs. | 44 " | 120 " | 36 " | €1,271.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
SAC-1048 | 4750 lbs. | 56 " | 120 " | 48 " | €1,318.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
SAC-1224 | 8250 lbs. | 32 " | 144 " | 24 " | €1,337.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
SAC-1236 | 6125 lbs. | 44 " | 144 " | 36 " | €1,428.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
SAC-1248 | 4750 lbs. | 56 " | 144 " | 48 " | €1,476.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00