VESTIL SB-108 Hız Tümseği, Beton Donanımı, 106 İnç x 10 İnç x 3 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hız Tümseği |
Telegram Kanal | Evet |
Renk | Sarı |
Basınç dayanımı | 3200 lbs./metrekare içinde. |
Çift kablo kanalı yüksekliği | 3 / 4 " |
Çift kablo kanalı genişliği | 1" |
Yükseklik | 3" |
Kurulum Türü | beton |
uzunluk | 106 " |
Malzeme | Plastik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 2" |
Uzunluk | 106 " |
toplam Genişlik | 10 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sb-108.pdf |
Trafik Kontrol Türü | Hız Tümseği |
genişlik | 10 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 269.24 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00