VESTIL SB-36-AK Asfalt Kiti, Hız Tümsekleri için 4 Delikli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Asphalt Hardward Takımı |
Renk | Gümüş |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 13 " |
Malzeme | Plastik |
Ölçü Birimleri | HER |
Sivri Uç Sayısı | 4 |
Başak Yüksekliği | 12 1 / 2 " |
Bant Uzunluğu | 12 " |
Bant Genişliği | 2" |
genişlik | 7" |
İle çalışır | SB-36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 7318152095 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00