VESTIL SBD-72 Hız Tümseği, Beton Donanımı, 72 İnç x 12 İnç x 2.25 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hız Tümseği |
Telegram Kanal | Evet |
Renk | Sarı |
Basınç dayanımı | 3200 lbs./metrekare içinde. |
Çift kablo kanalı yüksekliği | 3 / 4 " |
Çift kablo kanalı genişliği | 1" |
Yükseklik | 2.25 " |
Kurulum Türü | beton |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Plastik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 2.25 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 12 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-sbd-72.pdf |
Trafik Kontrol Türü | Hız Tümseği |
genişlik | 12 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Cıvata Ölçüsü | Çapa Sayısı | Pul Sayısı | Uzunluk | yıkayıcı slayt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-48 | - | - | - | 48 " | - | €191.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBDA-48 | - | - | - | 48 " | - | €216.01 | ||
SBDA-72 | - | - | - | 72 " | - | €316.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBDG-48 | - | - | - | 48 " | - | €236.08 | ||
SBDG-72 | - | - | - | 72 " | - | €343.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBDHA-48 | (3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2" | 3 | 3 | 48 " | 1 / 2 " | €281.95 | ||
SBDHA-72 | 7 / 16 "x 2" | 6 | 6 | 72 " | 3 / 8 " | €423.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00