VESTIL SBM-20-6 Ekonomik Ayırıcı Kiriş, 2000 Lb. Kapasite, 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Kaldırma Kirişi |
Ek tipi | Zincir Hoist |
Kefalet Yüksekliği | 5" |
Kefalet Kalınlığı | 3 / 4 " |
Kefalet Genişliği | 3" |
Kapasite | 2,000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kafa boşluğu | 14 " |
Yükseklik | 16 1 / 4 " |
Kapsar | (2) 1/2 ton içerir. Döner Kancalar, Ayırıcı 45" - 69" Arasına Ayarlanır |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Yaymak | 69 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yaymak | 45 " |
Döner Kanca Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sbm-20-6.pdf |
Döner Kanca Kapasitesi | 1/2 ton. |
Kullanılabilir Kefalet Genişliği | 3" |
genişlik | 3.94 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 46.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10 |
HS kodu | 8431491090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Kafa boşluğu | Yükseklik | Kapsar | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Döner Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-10-10 | - | 14 " | - | - | Hız Tümseği | - | - | - | €1,152.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBM-10-12 | 3.94 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2 ton içerir. Döner Kancalar, Ayırıcı 117" - 141" Arasına Ayarlanır | Ayarlanabilir Kaldırma Kirişi | 144 " | 1000 lbs. | 1/2 ton. | €1,566.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBM-10-3 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2 ton içerir. Döner Kancalar, Ayırıcı 21" - 33" Arasına Ayarlanır | Ayarlanabilir Kaldırma Kirişi | 36 " | 1000 lbs. | 1/2 ton. | €794.47 | ||
SBM-10-4 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2 ton içerir. Döner Kancalar, Ayırıcı 33" - 45" Arasına Ayarlanır | Ayarlanabilir Kaldırma Kirişi | 48 " | 1000 lbs. | 1/2 ton. | €830.44 | ||
SBM-10-6 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2 ton içerir. Döner Kancalar, Ayırıcı 45" - 69" Arasına Ayarlanır | Ayarlanabilir Kaldırma Kirişi | 72 " | 1000 lbs. | 1/2 ton. | €848.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBM-10-8 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2 ton içerir. Döner Kancalar, Ayırıcı 69" - 93" Arasına Ayarlanır | Ayarlanabilir Kaldırma Kirişi | 96 " | 1000 lbs. | 1/2 ton. | €1,045.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBM-20-10 | 4 1 / 4 " | 15 " | 17 1 / 4 " | (2) 1/2 ton içerir. Döner Kancalar, Ayırıcı 93" - 117" Arasına Ayarlanır | Ayarlanabilir Kaldırma Kirişi | 120 " | 2000 lbs. | 1/2 ton. | €1,321.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00