VESTIL SCR-84 Ağır Hizmet Tipi Çelik Konteyner Rampası, 98 İnç x 84 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bordür Rampası |
Kapasite | 15000 lbs. |
Daraltılmış Yükseklik | 8 9 / 16 " |
Daraltılmış Uzunluk | 75 3 / 4 " |
Daraltılmış Genişlik | 76 1 / 2 " |
Renk | Kahverengi |
Kenar türü | konik |
Çatal Yüksekliği | 3" |
Çatal Cep Merkezi | 21 3 / 4 " |
Çatal Genişliği | 8" |
Yükseklik | 4 1 / 4 " |
uzunluk | 98 1 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-scr-84.pdf |
Rampa Genişliği | 84 " |
Yüzey tipi | Pırlanta |
genişlik | 88 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 378 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 224.79 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Rampa Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SCR-72 | 72 " | 76 1 / 2 " | €5,604.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00