VESTIL SCTAB-500-2033-FP Makaslı Kaldırma Tablası, 20 x 33 İnç Boyut, 500 Lb. Kapasite, Ayak Pompası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 28 " |
uzunluk | 56.06 " |
Düşük Yükseklik | 6" |
Malzeme | Çelik |
hareket | Taşınabilir Olmayan, Sabit |
Hız Sayısı | 2 |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandalı, Pnömatik |
Platform Uzunluğu | 33 3 / 8 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 20 3 / 8 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sctab-500-2033-fp.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 28 " |
Değişen Teknoloji | Otomatik Değiştirici |
genişlik | 20.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yüksek Ayarda Pompa Sayısı | Kapasite | Yükseklik | Düşük Ayarda Pompa Sayısı | Hız Sayısı | Çalışma Şekli | Faz | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCTAB-400 | 8 | 400 lbs. | 34.5 " | 16 | 1 | Ayak Kumandalı, Pnömatik | - | 27 5 / 8 " | €722.99 | ||
SCTAB-800D | 12 | 800 lbs. | 39.5 " | 39 | 2 | Ayak Kumandalı, Pnömatik | - | 35 1 / 2 " | €1,695.14 | ||
SCTAB-1000-2040-AC | - | 1000 lbs. | 32 " | - | - | Basma Düğmesi, Elektrikli | 3 | 40 3 / 8 " | €4,541.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
SCTAB-1000-2040-DC | - | 1000 lbs. | 32 " | - | - | Basma Düğmesi, Elektrikli | Uygulanamaz | 40 3 / 8 " | €4,541.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
SCTAB-1000-2040-FP | - | 1000 lbs. | 32 " | - | 2 | Ayak Kumandalı, Pnömatik | - | 40 3 / 8 " | €2,877.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
SCTAB-2000-2040-AC | - | 2000 lbs. | 32 " | - | - | Basma Düğmesi, Elektrikli | 3 | 40 3 / 8 " | €4,839.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
SCTAB-2000-2040-DC | - | 2000 lbs. | 32 " | - | - | Basma Düğmesi, Elektrikli | Uygulanamaz | 40 3 / 8 " | €4,839.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00