VESTIL SDD-3672 Platformlu Kamyon, 3600 Lb. Kapasite, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gümüş |
Güverte Yüksekliği | 10 5 / 8 " |
Güverte Uzunluğu | 72 " |
Güverte Genişliği | 36 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Genişliği Kulp | 34 15 / 16 " |
Yükseklik | 37.5 " |
Kapsar | (1) 34 15/16" Geniş Saplı, (2) Sert Tekerlekler 2" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 2" Genişlik |
uzunluk | 76.63 " |
Yükleme kapasitesi | 3600 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Platform Yüksekliği | 10.63 " |
Pil Sayısı | Yok hayır |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 37.5 " |
Uzunluk | 76.63 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Platform Yüksekliği | 10.63 " |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Malzemesi | Alüminyum |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-sdd-3672.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Statik Kapasite | 3600 lbs. |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 95.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 194.63 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00