VESTIL SE-5436 Kamyon Bağlantı Plakası, 4600 Lb. Kapasite, 54 İnç x 36 İnç Boyut, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskeleye Plakalı |
ANSI Sınıfı | MH 30.2 |
Bükme Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 4600 lbs. |
sınıf | INX-55 |
Yükseklik | 8 9 / 16 " |
uzunluk | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 4600 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Plaka kalınlığı | 3 / 8 " |
kuvvet | 55000 psi |
genişlik | 54 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 137.16 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bacaktan Kenara Uzaklık | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-3630 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | 3700 lbs. | 36 " | €708.67 | ||
SE-3642 | - | 7 9 / 16 " | - | 42 " | 2650 lbs. | 36 " | €946.34 | ||
SE-4830 | 10 " | 7.56 " | 4" | 30 " | 5000 lbs. | 48 " | €917.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
SE-4836 | 10 " | 8.56 " | 5" | 36 " | 4125 lbs. | 48 " | €1,073.79 | ||
SE-4848 | 10 " | 9.56 " | 7" | 48 " | 3090 lbs. | 48 " | €1,397.32 | ||
SE-4860 | 10 " | 12.5 " | 9" | 60 " | 2475 lbs. | 48 " | €1,713.70 | ||
SE-5430 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | 5500 lbs. | 54 " | €1,012.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00