VESTIL SE-7260 Kamyon Bağlantı Plakası, Çelik, 3860 Lb. Kapasite, 72 x 60 İnç Boyut, Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskeleye Plakalı |
açı | 11 Derece |
Taban Plakası Kalınlığı | 0.375 " |
Eğim Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 3860 lbs. |
Renk | Sarı |
Virajdan Kenara Uzaklık | 9" |
Bacaktan Kenara Uzaklık | 11 " |
sınıf | INX-55 |
Kolları | Yok hayır |
Yükseklik | 12.5 " |
Yükseklik Farkı | 9" |
Bacak uzunluğu | 11 " |
uzunluk | 60 " |
Yükleme kapasitesi | 3860 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 12.5 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Plaka kalınlığı | 3 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-se-7260.pdf |
kuvvet | 55000 psi |
genişlik | 72 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bacaktan Kenara Uzaklık | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-3630 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | 3700 lbs. | 36 " | €708.67 | ||
SE-3642 | - | 7 9 / 16 " | - | 42 " | 2650 lbs. | 36 " | €946.34 | ||
SE-4830 | 10 " | 7.56 " | 4" | 30 " | 5000 lbs. | 48 " | €917.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
SE-4836 | 10 " | 8.56 " | 5" | 36 " | 4125 lbs. | 48 " | €1,073.79 | ||
SE-4848 | 10 " | 9.56 " | 7" | 48 " | 3090 lbs. | 48 " | €1,397.32 | ||
SE-4860 | 10 " | 12.5 " | 9" | 60 " | 2475 lbs. | 48 " | €1,713.70 | ||
SE-5430 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | 5500 lbs. | 54 " | €1,012.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00