VESTIL SE/HP-63-AA-AIR Hava/El Pompası Güç Ayarlı Kol İstifleyici, 63 İnç Boyut
Madde: CE3EWT
Modeli: SE/HP-63-AA-AIR
€6,179.63 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kitap İstifleme |
Ayarlanabilir Çatallar | Evet |
Ayarlanabilir Bacaklar | Evet |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Siyah Sarı |
Çatal uzunluğu | 42 " |
Çatal Genişliği | 6" |
çerçeve Malzeme | Çelik / Fiberglas |
Ön Tekerlek Çapı. | 3.125 " |
Ön Teker Malzemesi | Poliüretan |
Yükseklik | 79 " |
Yükseklik Aralığı | 2 1/8 "ila 63" |
Kapsar | 80 ila 100 psi gerekli |
Bacak Genişliği | 4" |
uzunluk | 63.5 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 63 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik, Fiberglas |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 40.12 " |
Maks. Çatallar Arası Genişlik | 26.75 " |
Maks. Bacaklar Arası Genişlik | 50 " |
Min. Kaldırma yüksekliği | 2.13 " |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 8.38 " |
Min. Bacaklar Arası Genişlik | 40.13 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 63.5 " |
Güç Kaynağı | Pnömatik |
Basınç Gerekli | 80 - 100 psi |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
0" ile 63" arası Tek Tip Kapasite | 2000 lbs. |
genişlik | 48 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Renk | Çatal Genişliği | Kaldırma Yüksekliği Max. | Malzeme | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Maks. Çatallar Arası Genişlik | Min. Kaldırma yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE / HP-118 | 65.38 " | Sarı | 26 3 / 4 " | 118 " | Çelik | 114.625 " | 17 " | 3.38 " | €8,085.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
SE / HP-63 | 65.38 " | Sarı | 26 3 / 4 " | 63 " | Çelik | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | €6,793.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
SE / HP-98 | 65.38 " | Sarı | 26 3 / 4 " | 98 " | Çelik | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | €7,829.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
SE / HP-118-AA | 67 " | Siyah Sarı | 26 3 / 4 " | 118 " | Çelik, Plastik | 115.875 " | - | 2.13 " | €8,819.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
SE / HP-63-AA | 65 " | Siyah Sarı | 26 3 / 4 " | 63 " | Çelik, Plastik | 40.12 " | - | 2.13 " | €7,542.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
SE / HP-98-AA | 65 " | Siyah Sarı | 26 3 / 4 " | 98 " | Çelik, Plastik | 40.12 " | - | 2.13 " | €8,676.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00