Vestil Secs-l11-bl | Mavi Polipropilen Güvenlik Mührü, 15 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SECS-L11-BL Mavi Polipropilen Güvenlik Mührü, 15 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YRC Modeli: SECS-L11-BL
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
€64.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilit Contası
kopma Dayanımı50 lbs.
RenkMavi
derinlik15 "
Yükseklik1.25 "
Gösterge / Arka Plan Rengimühürlü
uzunluk15 "
MalzemePolipropilen
Ölçü BirimleriPAKET
Paket boyutu100
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-sn-l11-bl.pdf
Su geçirmezEvet
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)2.86
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikYükseklik+Gösterge / Arka Plan RengiuzunlukgenişlikÜcret
VESTIL SECS-B9-BL Mavi Polipropilen Güvenlik Mührü, 14.13 İnç Boyut | AG7YQY SECS-B9-BLMavi14.125 "0.5 "Kilit ContasıMühürlü Çıkarmayın14.13 "1"€57.64
VESTIL SECS-B9-RD Kırmızı Polipropilen Güvenlik Mührü, 14.25 İnç Boyut | AG7YQZ SECS-B9-RDKırmızı14.125 "0.75 "Kilit ContasıMühürlü Çıkarmayın14.13 "1"€64.93
VESTIL SECS-F7-BL Mavi Polipropilen Güvenlik Mührü, 8.125 İnç Boyut | AG7YRA SECS-F7-BLMavi40.12 "0.88 "Kilit Contasımühürlü8.13 "0.62 "€59.16
VESTIL SECS-F7-RD Kırmızı Polipropilen Güvenlik Mührü, 8.125 İnç Boyut | AG7YRB SECS-F7-RDKırmızı40.12 "0.88 "Kilit Contasımühürlü8.13 "0.62 "€59.07
VESTIL SECS-L11-RD Kırmızı Polipropilen Güvenlik Mührü, 15 İnç Boyut | AG7YRD SECS-L11-RDKırmızı15 "1.25 "Kilit Contasımühürlü15 "1.12 "€64.87
VESTIL SECS-P-BL Mavi Polipropilen Güvenlik Mührü, 3 İnç Boyutu | AG7YRE SECS-P-BLMavi3"0.18 "Asma Kilit Mühürmühürlü3"0.88 "€59.11
VESTIL SECS-P-RD Kırmızı Polipropilen Güvenlik Mührü, 3 İnç Boyutu | AG7YRF SECS-P-RDKırmızı3"0.18 "Asma Kilit Mühürmühürlü3"0.88 "€61.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SECS-L11-BL Mavi Polipropilen Güvenlik Mührü, 15 İnç Boyut
€64.93 / Adet