Vestil Sfs-149-sl | Yaylı Tırtıklı Katlanır Basamak, 350 Lb. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SFS-149-SL Yaylı Tırtıklı Katlanır Basamak, 350 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YTP Modeli: SFS-149-SL
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
€188.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Katlama Adımı
Kapasite350 lbs.
RenkMavi
Montaj Delikleri Arasındaki Mesafe11 1 / 4 "
Katlama TürüSprint Yüklendi
Katlanmış Yükseklik10 7 / 8 "
ölçü14 saat
Yükseklik4"
uzunluk15.75 "
Yükleme kapasitesi350 lbs.
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj Deliği Çapı7 / 16 "
Toplam yükseklik4"
Uzunluk10 1 / 4 "
toplam Genişlik15 3 / 4 "
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-sfs-149-sl.pdf
Adım Derinliği9 1 / 2 "
Adım Genişliği13 11 / 16 "
genişlik15.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)40.01
Gemi genişliği (cm)40.01
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Montaj Deliği Çapıtoplam GenişlikÜcret
VESTIL SFS-149 Manuel Tırtıklı Çelik Katlanır Basamak, 350 Lb. Kapasite | AG7YTN SFS-149Manuel Katlama Adımı3 / 8 "14 11 / 16 "€236.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SFS-149-SL Yaylı Tırtıklı Katlanır Basamak, 350 Lb. Kapasite
€188.89 / Adet