Vestil Mağazaları | Bilet Tutucu, Yandan Asılı Kuşgözü, 25 Paket, 9-7/8 İnç X 12-1/8 İnç X 1/16 İnç Şeffaf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SHOPT-S Bilet Tutucu, Yandan Askı Delikli, 25 Paket, 9-7/8 İnç x 12-1/8 İnç x 1/16 İnç Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YUK Model: DÜKKÂN-S

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€88.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilet Sahibi Satın Al
RenkTemizle
derinlik40.12 "
DizaynEn Yük
Yükseklik0.06 "
uzunluk9.875 "
yüklemeYan
MalzemeVinil
Ölçü BirimleriKARTON
Paket boyutu25 Koli
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-shopt-s.pdf
stilAsma Kuşgözü
Standart Kağıt Uzunluğuyla Kullanın11 "
Standart Kağıt Genişliğinde Kullanın8.5 "
genişlik12.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)0.16
Gemi uzunluğu (cm)25.08
Gemi genişliği (cm)30.8
HS kodu3926908700
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikPaket boyutustilgenişlikÜcret
VESTIL SHOPT-HS Biletlik, Askı Askısı, 15'li Paket, 14-1/16 İnç x 10-1/2 İnç x 1/16 İnç Şeffaf | AG7YUF MAĞAZA-HS14.0625 "0.06 "15 kartonAskılı Askı10.5 "€126.36
VESTIL SHOPT-M Manyetik Mağaza Biletlik | AG7YUG MAĞAZA-M-0.06 "--9 11 / 16 "€210.38
VESTIL SHOPT-N Vinil Mağazası Bilet Tutucu, Neon, 25'li Paket, 13-3/8 x 10-1/2 İnç x 1/16 İnç Şeffaf | AG7YUH MAĞAZA-N13.375 "0.06 "25 KoliNeon10.25 "€170.20
VESTIL SHOPT-P Biletlik, Standart, 50 Paket, 11-11/16 İnç x 9-11/16 İnç x 1/16 İnç Şeffaf | AG7YUJ MAĞAZA-P11.6875 "0.06 "50 kartonStandart9.69 "€133.10
VESTIL SHOPT-T Bilet Tutucu, Üstten Askı Delikli, 25 Paket, 12-3/8 İnç x 9-5/8 İnç x 1/16 İnç Şeffaf | AG7YUL DÜKKÂN-T12.375 "0.06 "25 KoliAsma Kuşgözü9.62 "€98.60
VESTIL SHOPT-Z Zip Mühür Dükkanı Bilet Sahipleri | AG7YUM MAĞAZA-Z13.0625 "0.06 "15 kartonZip Mühür9.75 "€141.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SHOPT-S Bilet Tutucu, Yandan Askı Delikli, 25 Paket, 9-7/8 İnç x 12-1/8 İnç x 1/16 İnç Şeffaf
€88.60 / Adet