Vestil Sia-c-24 | Konsol Eğim Kolu, 24 İnç Boyutu, Galvanizli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SIA-C-24 Konsol Eğim Kolu, 24 İnç Boyut, Galvanizli | AG7YUU

VESTIL SIA-C-24 Konsol Eğim Kolu, 24 İnç Boyut, Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YUU Modeli: SIA-C-24
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
€62.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsollu Raf Eğimli Kol
Kol uzunluğu24 "
Kol Stili10 Derece Eğimli Kollar
Kol tipiEğimli ve Düz Pozisyonlar
Kapasite400 lbs.
RenkPortakal
derinlik26.5 "
DizaynTek
Yükseklik7.25 "
Yükleme kapasitesi400 lb
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Silah Sayısı1
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-sia-c-24.pdf
UPC691215118668
Kullanılabilir Uzunluk24 "
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuKapasitederinlikYükseklikKullanılabilir UzunlukgenişlikÜcret
VESTIL SIA-C-12 Konsol Eğim Kolu, 12 İnç Boyut, Galvanizli | AG7YUR SIA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.5 "€45.67
VESTIL SIA-C-18 Konsol Eğim Kolu, 18 İnç Boyut, Galvanizli | AG7YUT SIA-C-1818 "600 lbs.20.5 "7"18 "2.75 "€55.82
VESTIL SIA-C-30 Konsol Eğim Kolu, 30 İnç Boyut, Galvanizli | AG7YUV SIA-C-3030 "300 lbs.32.5 "7.25 "30 "2.5 "€72.98
VESTIL SIA-C-36 Konsol Eğim Kolu, 36 İnç Boyut, Galvanizli | AG7YUW SIA-C-3636 "200 lbs.38.5 "7.25 "36 "2.5 "€77.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SIA-C-24 Konsol Eğim Kolu, 24 İnç Boyut, Galvanizli
€62.94 / Adet