VESTIL SKID-20 Yuvalanabilir Kızak, 39-1/8 x 46-7/8 x 5-1/2 İnç Boyut, 3300 Lb. Kapasiteli, Kırmızı, Polietilen
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kızak |
Renk | Kırmızı |
Dinamik Yük Kapasitesi | 660 lbs. |
Çatal Açma Yüksekliği | 3 3 / 4 " |
Çatal Açma Genişliği | 12 9 / 16 " |
Yükseklik | 5 1 / 2 " |
uzunluk | 39 1 / 8 " |
Yükleme kapasitesi | 3300 lbs. |
Malzeme | HDPE |
Ürün Veri Sayfası | vestıl-skid-20.pdf |
Statik Yük Kapasitesi | 3300 lbs. |
genişlik | 46.88 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 99.38 |
Gemi genişliği (cm) | 119.06 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00