VESTIL SLD-3-F-6-YL Kaldırma Ağlı Askı, Polyester, Sarı, 3 x 6 Feet Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağ sapanı |
Sepet Kapasitesi | 17600 lbs. |
Gerdanlık Kapasitesi | 7040 lbs. |
Renk | Sarı |
Bitiş tipi | Sonsuz döngü |
Yükseklik | 1 / 4 " |
Gösterge | Görsel Hasar Göstergeleri |
uzunluk | 72 " |
Mesnet Noktaları Arası Uzunluk | 6 ft. |
Malzeme | Polyester |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 180 Derece F |
Kat Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sld-3-f-6-yl.pdf |
Dayanıklı | Nem |
UPC | 691215323444 |
Dikey Kapasite | 8800 lbs. |
genişlik | 3" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sepet Kapasitesi | Gerdanlık Kapasitesi | uzunluk | Mesnet Noktaları Arası Uzunluk | Dikey Kapasite | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD-1-F-10-YL | 6400 lbs. | 2560 lbs. | 120 " | 10 ft. | 3200 lbs. | 1" | €50.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLD-1-F-4-YL | 6400 lbs. | 2560 lbs. | 48 " | 4 ft. | 3200 lbs. | 1" | €29.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLD-1-F-6-YL | 6400 lbs. | 2560 lbs. | 72 " | 6 ft. | 3200 lbs. | 1" | €35.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLD-1-F-8-YL | 6400 lbs. | 2560 lbs. | 96 " | 8 ft. | 3200 lbs. | 1" | €42.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLD-2-F-10-YL | 12800 lbs. | 5120 lbs. | 120 " | 10 ft. | 6400 lbs. | 2" | €77.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLD-2-F-4-YL | 12800 lbs. | 5120 lbs. | 48 " | 4 ft. | 6400 lbs. | 2" | €34.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLD-2-F-6-YL | 12800 lbs. | 5120 lbs. | 72 " | 6 ft. | 6400 lbs. | 2" | €48.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00