VESTIL SNM-62-FF-21 İstifleyiciyle Güçlendirilmiş Kaldırma/Sürüş, 21 İnç Sabit Çatal, 62 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kitap İstifleme |
pil | 78 ila 85Ah |
Kapasite | 2,200 lbs. |
Çatal uzunluğu | 42 " |
Çatal Genişliği | 21 " |
Yükseklik | 78.5 " |
uzunluk | 68.5 " |
Yükleme kapasitesi | 2200 lbs. |
Yük Tekerleri Malzemesi | Çelik Üzerine Poli |
Düşük Yükseklik | 3 3 / 8 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 1kW |
Motor gücü | 1kW, 2KW |
Motor Gücü kW | 1Kw |
Motor Tipi | 2.0KW |
Tam Şarjda Çalıştırma | 3 ila 4 saat |
Aralıklı Kullanıldığında Tam Şarjda Çalışma | 8 saat. |
Güç Kaynağı | (2)12VDC |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-snm-62-ff-21.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
stil | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (yalnızca kızaklarla çalışır) |
UPC | 691215114721 |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 490.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 199.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 173.99 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Min. Kaldırma yüksekliği | Pil Boyutu | Çatal Genişliği | dak. Çatallar Arası Genişlik | Min. Bacaklar Arası Genişlik | Motor gücü | stil | 62" ile 90" arası Tek Tip Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM15-62-AA | 2.13 " | 8 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW, 2KW | Ayarlanabilir Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları (paletler ve kızaklarla çalışır) | - | €12,051.58 | ||
SNM15-62-FF-27 | 3.38 " | 8 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 1kW, 2KW | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (yalnızca kızaklarla çalışır) | - | €11,351.28 | ||
SNM3-43-AA | 2.13 " | 11 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW, 2KW | Ayarlanabilir Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları (paletler ve kızaklarla çalışır) | - | €14,969.47 | ||
SNM3-43-FF-21 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 21 " | 21 " | 1kW, 2KW | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (yalnızca kızaklarla çalışır) | - | €14,545.71 | ||
SNM3-43-FF-27 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | - | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (yalnızca kızaklarla çalışır) | - | €14,230.76 | ||
SNM-62-AA | - | - | 8.3 " | - | - | 1kW, 2KW | Ayarlanabilir Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları (paletler ve kızaklarla çalışır) | - | €14,269.33 | ||
SNM-62-FA | - | - | 26 3 / 4 " | - | - | 1kW, 2KW | Sabit Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları (paletler ve kızaklarla çalışır) | - | €14,226.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00