VESTIL SP-175-84B Stok Seçici Çalışma Platformu, 84 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stok Toplayıcı Çalışma Platformu |
Sepet Kapasitesi | 1000 lbs. |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 3000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 36 " |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Mavi sarı |
Kapı Genişliği | 31.5 " |
Genişletilmiş Arka Ekran yüksekliği | 84 " |
Genişletilmiş Metal Arka Yükseklik | 84 " |
Çatal Cep Merkezi | 22.25 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7-1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 1 / 2 " |
Çatal Kalınlığı | 2.5 " |
Çatal Genişliği | 7.5 " |
Küpeşte Tasarımı | Sabit Küpeşte |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükseklik | 87.13 " |
Kapsar | Giriş Kapısı için 36" Zincir Uzunluğu, 42" Uzunluktaki Paletleri Barındırır |
uzunluk | 62.94 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kapasite | 4000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Orta Ray Yüksekliği | 21 " |
Kapı Sayısı | 1 |
Palet Uzunluğu | 42 " |
Platform Kapasitesi | 3000 lbs. |
Platform Uzunluğu | 20 " |
Platform Genişliği | 30 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sp-175-84b.pdf |
Süpürgelik Yüksekliği | 4" |
Üst Ray Yüksekliği | 42 " |
UPC | 691215036528 |
genişlik | 31.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 221.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 159.86 |
Gemi genişliği (cm) | 80.01 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genişletilmiş Arka Ekran yüksekliği | Genişletilmiş Metal Arka Yükseklik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-175 | 60 " | 60 " | 63.13 " | €1,547.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00