VESTIL SPBOL-42 Yaylı Çelik Mantar Bariyer, 42 İnç Yükseklik, Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Mantar Bariyer |
Montaj | montajlı |
Taban Uzunluğu | 5 1 / 4 " |
Taban Genişliği | 5 1 / 4 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Bükme Açısı | 30 Derece |
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.) | 0.5625 " |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 42 " |
Işıklı / Aydınlatmasız | Aydınlatmasız |
Kapalı / Açık | Kapalı, Açık |
Entegre Zincir Yuvaları | Yok hayır |
uzunluk | 5.25 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Cıvata Deliği Sayısı | 3 |
Montaj Deliği Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 2 1 / 8 " |
Plaka Uzunluğu | 5-1 / 4 inç |
Plaka Genişliği | 5-1 / 4 inç |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-spbol-42.pdf |
Siren | Yok hayır |
Bahar yüklü | Evet |
Kullanılabilir Yükseklik | 42 " |
kullanım | İçerisi dışarısı |
genişlik | 5.25 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.34 |
Gemi genişliği (cm) | 13.34 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Işıklı / Aydınlatmasız | Siren | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPBOL-42-BL | 45 1 / 4 " | Aydınlatılmış | Evet | €244.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00