VESTIL SPN-1-YL-HR-PO Çok Basamaklı Tabure, İç İçe Geçebilir, Sarı, 1 Basamaklı, Korkuluklu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adım Tabure |
Montaj | montaj Gerekli |
Taban Uzunluğu | 19 2 / 3 " |
Taban Genişliği | 25 " |
Kapasite | 500 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Renk | Sarı |
Adımlar Arası Mesafe | 10 1 / 2 " |
Görev Puanı | 500 lbs. |
Korkuluk Yüksekliği | 39 1 / 2 " |
Küpeşte Yüksekliği | 39 1 / 2 " |
Yükseklik | 50 " |
Kapsar | Elbandı montajı yapılır |
Yükleme kapasitesi | 500 lbs. |
Malzeme | polietilen |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 1 |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-spn-1-il-hr-po.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 3" |
Arka Tekerlek Genişliği | 1" |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Adım Derinliği | 19 7 / 8 " |
Adım Malzemesi | polietilen |
Adım Boyutu | 19 7 / 8 "x 19 7 / 8" |
Adım Genişliği | 19 7 / 8 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 10 1 / 2 " |
UPC | 691215322010 |
Tekerlek Çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Montaj | Taban Uzunluğu | Merdiven Uzunluğu | Malzeme | Adım Sayısı | İkinci Adım Genişliği | Adım Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN-1-YL | - | montajlı | - | 8/9 fit | polietilen | 1 | - | Sarı, Siyah | €151.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR | - | montaj Gerekli | - | 4 1/5 fit | polietilen | 1 | - | Sarı | €224.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR-BR | - | - | - | - | Alüminyum | - | - | - | €237.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR-BR-PO | - | - | - | - | Alüminyum | - | - | - | €289.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-2-YL | - | montajlı | - | 1 2/3 fit | polietilen | 2 | 12 15 / 16 " | Sarı, Siyah | €241.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-2-YL-HR | - | montaj Gerekli | - | 4 4/5 fit | polietilen | 2 | 12 15 / 16 " | Sarı | €389.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-2-YL-HR-BR | - | montaj Gerekli | - | 4 4/5 fit | polietilen | 2 | - | Sarı | €459.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00