VESTIL SPN-3-YL-HR-RF Çok Basamaklı Tabure, İç içe geçebilir, Sarı, 3 Basamaklı, Küpeşte Güçlendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adım Tabure |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Sarı |
Küpeşte Ölçüleri | 17 1/4" x 4 1/4"x 53" |
Yükseklik | 53 1 / 16 " |
uzunluk | 17 1 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Sürülmüş veya Sürülmemiş | Sürülmemiş |
Demiryolu Tipi | malzeme |
Merdiven Parça Tipi | Elbandı montajı yapılır |
UPC | 691215325622 |
İçin kullanılır | 3 Basamaklı Poli Basamaklı Tabure |
genişlik | 4 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | İçin kullanılır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SPN-1-YL-HR-RF | Alüminyum | - | €80.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-2-YL-HR-RF | Çelik | 2 Basamaklı Poly Basamaklı Tabure Modelleri | €143.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00