VESTIL SPR-120-Y Sarı Yarı Kalıcı Bariyer/korkuluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bariyer sistemi |
Ayarlanabilir Uzunluk | Yok hayır |
Ayarlanabilir Genişlik | Yok hayır |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 42 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
Birbirine | Yok hayır |
uzunluk | 2" |
Malzeme | Çelik |
Maks. uzunluk | 2" |
Maks. Alan sayısı Genişlik | 120 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Uzunluğu | 5" |
Montaj Genişliği | 3" |
Gönderi Yüksekliği | 38 " |
Direk Uzunluğu | 4" |
Gönderi Genişliği | 4" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-spr-120-y.pdf |
Ray Çapı | 2" |
yansıtıcı | Yok hayır |
genişlik | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 304.8 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | + | Maks. uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPR-120-W | Beyaz | Bariyer sistemi | 2" | €264.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPR-POSTA-W | Beyaz | Channelizer Gönderisi | 10 " | €171.68 | ||
SPR-POSTA-Y | Sarı | Channelizer Gönderisi | 10 " | €171.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00