VESTIL SPS3-2236-5PU Stok Seçici, 3 Raf, 1000 Lb. Kapasite, 39-3/4 x 21-7/8 x 51-1/8 İnç Boyut, Mavi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stok Toplama Merdiveni Arabası |
Alt Raf Uzunluğu | 35-3 / 4 " |
Alt Raf Genişliği | 21-5 / 8 " |
Kapasite | 1000 lbs. |
Raf Başına Kapasite | 550 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Tekerlek Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
derinlik | 39.75 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 51.13 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Merdiven Kapasitesi | 350 lbs. |
uzunluk | 39.75 " |
Dudak Yüksekliği | 2" |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Raf Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sps3-2236-5pu.pdf |
Raf Boşluğu | 13 " |
Raf Uzunluğu | 35.75 " |
Raf Genişliği | 21.63 " |
Üst Raf Yüksekliği | 38 11 / 16 " |
genişlik | 21.88 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Uzunluğu | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Raf Genişliği | Üst Raf Yüksekliği | genişlik | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS2-2236 | 35.63 " | 4" | Kauçuk Üzeri Kalıp | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | €837.54 | ||
SPS2-2840 | 39.63 " | 4" | Kauçuk Üzeri Kalıp | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | €890.38 | ||
SPS2-2848 | 47.63 " | 4" | Kauçuk Üzeri Kalıp | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | €1,175.45 | ||
SPS3-2236 | 35.75 " | 4" | Kauçuk Üzeri Kalıp | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | €941.93 | ||
SPS3-2840 | 39.75 " | 4" | Kauçuk Üzeri Kalıp | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | €1,033.70 | ||
SPS3-2848 | 47.75 " | 4" | Kauçuk Üzeri Kalıp | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | €1,091.01 | ||
SPS2-2236-5PU | 35.63 " | 5" | Çelik üzerinde Poli | 21.63 " | 38 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 51.13 " | €870.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00