Vestil Src-1 | Tek Ray Takozu, 7.5 İnç Genişlik, Sarı, Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SRC-1 Tek Raylı Takoz, 7.5 İnç Genişlik, Sarı, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ZJD Modeli: SRC-1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€117.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raylı Araba Tekerlek Takozu
RenkSarı
Sap DahilEvet
Sap uzunluğu9 11 / 16 "
KollarıEvet
Yükseklik3.8125 "
uzunluk12.75 "
MalzemeBronz
Inşaat malzemesiÇelik
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik12.75 "
Toplam yükseklik3.81 "
toplam Genişlik7.5 "
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-src-1.pdf
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği3 13 / 16 "
Tekerlek Takozu Uzunluğu7 1 / 2 "
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı8 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği3 15 / 16 "
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)9.68
Gemi uzunluğu (cm)32.39
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeÜcret
VESTIL SRC/FRC Bayrak Ray Takozlu Ray Takozu, 30 İnç Uzun Zincir, Sarı, Çelik | AG7ZJB SRC / FRC---SarıBronz€286.19
VESTIL SRC/SRC Tek Raylı Takoz, 30 İnç Zincir, Sarı, Çelik | AG7ZJC SRC / SRC---SarıBronz€226.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SRC-1 Tek Raylı Takoz, 7.5 İnç Genişlik, Sarı, Çelik
€117.24 / Adet