VESTIL SS-48R Paslanmaz Çelik Yuvarlak Köşe Koruması, 48 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köşe Koruma |
Ek tipi | Yapıştır |
Renk | Gümüş |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükseklik | 48 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
uzunluk | 3.5 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Malzeme kalınlığı | 1 / 16 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Genel Derinlik | 3.5 " |
Toplam yükseklik | 48 " |
Uzunluk | 3.5 " |
toplam Genişlik | 3.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ss-48r.pdf |
Çelik Kalınlığı | 1/16 inç |
stil | Yuvarlak |
Stil Açısı | Yuvarlak |
genişlik | 3.5 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.89 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 7222406000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Stil Açısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SS-48 | Kare | €147.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00