VESTIL SS/68 Çelik Kabuk, 6 Feet x 8 Feet Yerinde Dökme Montaj
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kabuk |
Ek tipi | Beton yerine dökülür |
Yükseklik | 24 " |
Kapsar | (1) Yükleme Rampaları için Çelik Kabuk |
uzunluk | 89 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
İçin kullanılır | Optimum Sonuçlar için Endüstriyel Uygulamalar |
genişlik | 80 " |
İle çalışır | RR-68, EH-68 |
Gemi ağırlığı (kg) | 188.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapsar | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SS/610 | Yükleme Rampaları için Çelik Kabuk | 113 " | 80 " | €2,058.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
SS/65 | (1) Yükleme Rampaları için Çelik Kabuk | 53 " | 80 " | €1,332.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
SS/66 | (1) Yükleme Rampaları için Çelik Kabuk | 65 " | 80 " | €1,546.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
SS/76 | (1) Yükleme Rampaları için Çelik Kabuk | 65 " | 92 " | €1,590.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
SS/78 | (1) Yükleme Rampaları için Çelik Kabuk | 89 " | 92 " | €1,977.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
SS/710 | (1) Yükleme Rampaları için Çelik Kabuk | 113 " | 92 " | €2,173.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
SS/75 | (1) Yükleme Rampaları için Çelik Kabuk | 53 " | 92 " | €1,437.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00