VESTIL SSG-11 Dock Emniyetli Salıncak Kapısı, 132 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küpeşte Kapısı |
Renk | Sarı altın |
derinlik | 136.06 " |
Kapı Malzemesi | Metal |
Yükseklik | 46.25 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
İç / Dış | İç, Dış |
uzunluk | 136.06 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Orta Ray Yüksekliği | 25 " |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Açılış genişliği | 132 " |
boru dış çapı | 1 5 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ssg-11.pdf |
Çizelge | Zamanlama 10 |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Genişliği | 1 1 / 4 " |
genişlik | 6.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 62.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 117.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 345.44 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Açılış genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SSG-9 | 111.93 " | 108 " | €780.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00