VESTIL SSRT-47-HP Depolama Rafı, 36 İnç Uzunluk x 92 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Taraflı Dikey Çubuk Raf |
Bölme Kapasitesi | 1500 lbs. |
Körfez Derinliği | 36 " |
Körfez genişliği | 9.75 " |
Kapasite | 6000 lbs. |
Zincir Dahil | Evet |
Her Uç Uzunluğunda Geçmeli Kancalı Zincir | 48 " |
Renk | Mavi |
Koylar Arası Mesafe | 9 3 / 4 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 92 " |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Koyların Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 36 " |
Toplam yükseklik | 92 " |
toplam Genişlik | 48.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ssrt-47-hp.pdf |
genişlik | 48.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 93.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 233.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 123.19 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Körfez Derinliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSRT-47 | 24 " | 24 " | 60.88 " | €721.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00