VESTIL SST-45-PSS Yaylı Makaslı Tabla, Kısmi, 4500 Lb. Kapasite
Madde: CE4QYT
Modeli: SST-45-PSS
€12,950.62 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 36 3 / 4 " |
Taban Genişliği | 36 " |
Kapasite | 4500 lbs. |
Renk | Gümüş |
Çatal Cep Merkezi | 18 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 1 1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 6 3 / 4 " |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 27.75 " |
Bacak Malzemesi | Paslanmaz çelik |
uzunluk | 43.63 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Yükseklik | 27.75 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 18.75 " |
Min. Yükseklik | 9" |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Platform Çapı | 43 5 / 8 " |
Platform Uzunluğu | 43.63 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Platform Genişliği | 43.63 " |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-sst-45-pss.pdf |
Dönüş açısı | 360 Derece |
Servis Aralığı | 9" - 27 3/4" |
Yay malzemesi | Paslanmaz çelik |
stil | Üstü açık |
genişlik | 43.62 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SST-45 | Siyah Sarı | Çelik | Üstü açık | €2,986.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
SST-45-PSS-ST | Gümüş | Paslanmaz çelik | Katı Üst | €13,670.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
SST-45-ST | Siyah Sarı | Çelik | Katı Üst | €3,370.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00