VESTIL STAND-V-HP Makaralı Stand, 5 İnç V Kirişler, 27 İnç ila 42 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Standı |
Ayarlanabilir Yükseklik | Evet |
Kapasite | 1760 lbs. |
Renk | Gümüş |
Yükseklik | 29.062 " |
Yükseklik Aralığı | 26 1/8 "- 42 1/4" |
uzunluk | 19.25 " |
Düşük Yükseklik | 26 1 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Çalışma | Manuel |
Çalışma Şekli | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-stand-v-hp.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 42 1 / 4 " |
Makara Açısı | 30 Derece |
Silindir Çapı. | 2" |
Silindir Uzunluğu | 5" |
Rulo Malzemesi | krom |
Rulo Genişliği | 9" |
Stand Malzemesi | Çelik |
genişlik | 19.25 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.9 |
Gemi genişliği (cm) | 48.9 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | Yükseklik Aralığı | uzunluk | Silindir Çapı. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAND-GH | 1760 lbs. | Açık mavi | 29" - 39 1/8" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €465.15 | ||
STAND-GH-HP | 1760 lbs. | Gümüş | 33 "43 için" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €478.17 | ||
STAND-GV | 1760 lbs. | Çamurcun | 26 "38 için" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €475.15 | ||
STAND-GV-HP | 1760 lbs. | Gümüş | 33 "43 için" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €478.17 | ||
STAND-H | 1760 lbs. | Açık mavi | 24 7/16 "- 39 1/2" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €221.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
STAND-H-HP | 1760 lbs. | Gümüş | 27 1/16 "- 42 1/2" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €231.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
STAND-MF | 125 lbs. | Siyah | 27 1/2 "ila 44" | 19.5 " | 1.9 " | 17 " | €101.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00