VESTIL STOR-96-GW-1RH Galvanizli Çelik Tek Depo Binası, 2750 Lb. Kat Kapasitesi, Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açık Depo Binası |
Semt | 54 sq. Ft. |
Renk | Gri |
derinlik | 76 1 / 2 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 74 " |
Kapı Açma Genişliği | 45 " |
Dış Uzunluk | 6 3/8 fit |
Dış Tepe Yüksekliği | 7 ft. |
Dış Genişlik | 9 ft. |
Kat | Tek |
Zemin Yüksekliği | 5 3 / 4 " |
Temel Uzunluğu | 6 1 / 8 " |
Temel Genişliği | 9" |
Çerçeve Finish | Sıcak Daldırma Galvaniz |
ölçü | 22 saat |
Yükseklik | 84 3 / 4 " |
Metrekare Başına Kar Tutar | 45 lbs. |
Kapsar | Kat |
İç Uzunluk | 5 4/5 fit |
İç Tepe Yüksekliği | 6 4/9 fit |
İç Genişlik | 8 3/4 fit |
uzunluk | 76.5 " |
Yükleme kapasitesi | 2750 lbs. |
Bakım Gerektirmeyen | Evet |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Dış Mekan Depolama Malzemesi | Metal |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-stor-96-gw-1rh.pdf |
Shape | Dikdörtgen |
Depolama Kapasitesi | 409 2/3 metrekare |
Depolama Alanı | 327 3/7 cu. ft. |
Kullanılabilir Kapı Yüksekliği | 74 " |
Kullanılabilir Kapı Genişliği | 45 " |
Kullanılabilir Yükseklik | 77 7 / 16 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 69 3 / 4 " |
Kullanılabilir Genişlik | 104 3 / 4 " |
genişlik | 109 1 / 5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 343.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 214.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 194.31 |
Gemi genişliği (cm) | 276.86 |
HS kodu | 9406008030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kullanılabilir Uzunluk | derinlik | Temel Uzunluğu | genişlik | Yükseklik | İç Uzunluk | Yükleme kapasitesi | Depolama Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOR-912-GW-1RH | 145 3 / 4 " | 152 4 / 5 " | 12 4 / 9 " | 109 1 / 2 " | 84 4 / 5 " | 12 1/7 fit | 5500 lbs. | 820 2/3 metrekare | €8,590.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00