VESTIL STRAP-15-WC Tekerlek Takozu Askı Takımı, 15 Feet Uzunluk, kırmızı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Takozu Aksesuarı |
Renk | Kırmızı portakal |
derinlik | 180 " |
Yükseklik | 0.06 " |
uzunluk | 180 " |
Malzeme | Naylon |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-strap-15-wc.pdf |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 457.2 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 5407100090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
KAYIŞ-3-WC | Kırmızı | €17.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00