VESTIL SWA-5070LP-PMO Elektrikli Direk
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı |
Renk | Mavi sarı |
Çerçeve rengi | Mavi sarı |
Yükseklik | 96 5 / 8 " |
uzunluk | 19 3 / 4 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor Gerilimi | 115V AC |
Faz | 1 |
genişlik | 15 1 / 16 " |
İle çalışır | SWA-50, SWA-70 |
Sarma Yüksekliği | 80 9 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 50.85 |
HS kodu | 8422909160 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | Malzeme | Motor Gerilimi | Gerilim | genişlik | Sarma Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-5070LP-PMO-RF | - | Güç Direği | Çelik | 115V | - | - | 80 9 / 16 " | €4,147.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-51-AR5-PMO | 96 5 / 8 " | Düşük Profil Streç Sarma Makinesi | Çelik | - | 115V AC | 15 1 / 16 " | 80 9 / 16 " | €3,772.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-51-AR5-PMO-RF | 96 5 / 8 " | Düşük Profil Streç Sarma Makinesi | polisitren | - | 115V | 15 " | 80 9 / 16 " | €4,147.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-5460-PMO | 97 9 / 16 " | Güç Direği | Çelik | 115V | - | 16 3 / 16 " | 80 13 / 16 " | €4,084.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-5460-PMO-RF | - | Güç Direği | Alüminyum | - | 115V | - | - | €4,147.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00