VESTIL SWA-51-AR5 Düşük Profil Streç Sarma Makinesi, 51 İnç Çap, 4000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Profil Streç Sarma Makinesi |
Kapasite | 4000 lbs. |
Güverte Rengi | Sarı |
Güverte Devir Aralığı | 3 ila 12 Devir/dakika |
Ayak Pedalı Kablo Uzunluğu | 96 " |
Çerçeve rengi | Mavi |
Yükseklik | 92.38 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Kapsar | NEMA 5-15 Fiş Özellikleri; 300 Derece Rampa Erişimi |
uzunluk | 96.81 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Çekirdek Çapı | 3" |
Maks. Yükseklik | 83.25 " |
Maks. Alan sayısı Dia dışında. | 11 " |
Maks. RPM | 12 RPM |
Maks. Alan sayısı Genişlik | 20 " |
Min. Çekirdek Çapı | 3" |
Min. devir | 3 RPM |
Min. Genişlik | 10 " |
Motor Amperi | 6A |
Motor gücü | 1/2 beygir |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-swa-51-ar5.pdf |
Rampa Erişim Derecesi | 300 Derece |
Pikap Rengi | Sarı |
Pikap Çapı | 51 " |
Döner Tabla Yüksekliği | 1" |
Gerilim | 115V |
genişlik | 92.62 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çerçeve rengi | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-MST-FLR | Sarı | 10 1 / 4 " | Montaj Braketi | 12 " | 12 " | €157.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00