VESTIL SWA-54 Yarı Streç Sarma Makinesi, 54 İnç Çap.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Profil Streç Sarma Makinesi |
Kapasite | 5000 lbs. |
Güverte Devir Aralığı | 3 ila 12 Devir/dakika |
Yükseklik | 80 5 / 16 " |
uzunluk | 99 " |
Maks. Yükseklik | 20 " |
Maks. Yük Çapı | 90 " |
Maks. Alan sayısı Dia dışında. | 11 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 10 " |
Motor gücü | 1/2 beygir |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-swa-54.pdf |
Pikap Çapı | 54 " |
Döner Tabla Yüksekliği | 11 1 / 16 " |
Gerilim | 115V |
Volt / Faz | 115/1 |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 587.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 8422409170 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Maks. Yükseklik | Pikap Çapı | Döner Tabla Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-60 | 99.75 " | 80.31 " | 60 " | 11.06 " | €9,969.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00