VESTIL SWAC-144 Tekerlek Hizalama Bordürü, 144 İnç Boyut, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hizalama Bordürü |
Renk | Sarı |
Bordür Uzunluğu | 144 " |
Kaldırım Şekli | Merkez Bölüm |
Çap | 4 1 / 2 " |
Yükseklik | 8.937 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
uzunluk | 147.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Plakası Delik Çapı | 0.875 " |
Montaj Plakası Uzunluğu | 8" |
Montaj Plakası Genişliği | 8" |
Cıvata Deliği Sayısı | 8 |
Montaj Deliği Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 147.5 " |
Toplam yükseklik | 8.94 " |
Uzunluk | 147.5 " |
toplam Genişlik | 8" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-swac-144.pdf |
genişlik | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 77.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 374.65 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bordür Uzunluğu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SWAC-92 | 92 " | 95.5 " | €682.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00